Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967 XL HF 05024453001 Innen-Sechsrund (TX) Winkelschraubendreher T 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668616-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024453001
EAN/GTIN:
     4013288193698
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
stiftschlüssel (torx®)
Wera 967 XL HF 05024453001 Innen-Sechsrund (TX) Winkelschraubendreher T 10

967 XL HF Winkelschraubendreher T 10

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen-TORX®-Schrauben. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Ein extra langer Schenkel. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX) · Größe (Schraubendreher): T 10 · Klingenlänge: 19 mm · Material-Eigenschaft: zinkphosphatiert · Produktabmessung, Länge: 112 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Marke:
Wera
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Material-Eigenschaft:
zinkphosphatiert
Größe (Schraubendreher):
T 10
Klingenlänge:
19 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: 04013288193698, Wera, 05024453001, 967 XL HF
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 3,85*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 3,34*
€ 4,40*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 4,60*
3
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 4,72*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.