Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967 PKXL 05024468001 Innen-Sechsrund (TX) Winkelschraubendreher T 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668625-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024468001
EAN/GTIN:
     4013288194121
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
Wera 967 PKXL 05024468001 Innen-Sechsrund (TX) Winkelschraubendreher T 30

967 PKXL TORX® Winkelschraubendreher, lang, T 30

Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen-TORX®-Schrauben. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Ein extra langer Schenkel. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-Sechsrund (TX) · Größe (Schraubendreher): T 30 · Klingenlänge: 37 mm · Material-Eigenschaft: zinkphosphatiert · Produktabmessung, Länge: 195 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Marke:
Wera
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Material-Eigenschaft:
zinkphosphatiert
Größe (Schraubendreher):
T 30
Klingenlänge:
37 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, stiftschlüssel (torx®), 04013288194121, Wera, 05024468001, 967 PKXL
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,13*
3
€ 4,00*
ab € 3,82*
€ 5,50*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 5,96*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,08*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.