Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X868531 Herst.-Nr.: 05024468001 EAN/GTIN: 4013288194121 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen-TORX®-Schrauben. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Ein extra langer Schenkel. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff. Weitere Informationen: | | Länge: | 195 mm | Material-Eigenschaft: | zinkphosphatiert | Abtrieb: | Innen-Sechsrund (TX) | Größe: | T 30 | Klingenlänge: | 37 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,95* | € 5,11* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,82* | € 5,49* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 4,61* | € 5,92* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,71* | € 6,05* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,24* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|