Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1 Elektronik- u. Feinmechanik Bit-Schraubendreher 5/32" (4 mm) HIOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1668644-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073676001
EAN/GTIN:
     4013288194848
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Wera Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1 Elektronik- u. Feinmechanik Bit-Schraubendreher 5/32" (4 mm) HIOS,5/32" (4 mm) Halfmoon 44 mm

Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1

Kraftform Kompakt Micro-Set für feinmechanische Anwendungen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb (Wera Reihe 9) und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb (Wera Reihe 21). Griff-/Wechselklingen-System für blitzschnellen Klingenaustausch. Kraftform Micro Griff mit drehbarer Kappe und Schnelldrehzone für blitzschnelles Zwirbeln. Kein zeitintensives Umgreifen mehr nötig. Kraftzone mit integrierten Weichzonen zur Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone direkt über der Klinge für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Mit 10 Bits für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen. Blitzschnelle Bit-Fixierung: Bit einfach in die Aufnahme schieben, selbsttätige Verriegelung, sicherer Sitz. Zum Bitwechsel Hülse einfach nach vorne schieben und Bit entnehmen. Freilaufende Betätigungshülse zur einfachen Führung des Werkzeugs während des Schraubvorgangs.

Technische Daten:
Antrieb: 5/32" (4 mm) HIOS,5/32" (4 mm) Halfmoon · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenlänge: 44 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: inkl. Bit-Set

Lieferumfang:
1013 Kraftform Micro · 851/9C Kreuzschlitz-Bits PH 000/PH 00/PH 0 · 867/9C Torx-Bits T 8 · 867/9C Torx Plus-Bits 3 IP · 867/9 IPR Torx Plus-Bits 1 IPR · 800/9C Schlitz-Bits 2.5 x 0.35 mm · 872/9 Microstix-Bit · Steckschlüsseleinsatz SW 2.5/3 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Antrieb:
5/32" (4 mm) HIOS | 5/32" (4 mm) Halfmoon
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Bit-Set
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
44 mm
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Bit Microstix, Microstix-Bit, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, phillips-uhrmacher-schraubendreher-satz wera, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, uhrmacherschraubendreher ph000, 04013288194848, Wera, 05073676001, Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 175-2381
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 45,13*
€ 54,58*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 48,06*
€ 60,03*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 50,25*
€ 60,59*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 50,44*
€ 61,23*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,54*
€ 92,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.