Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1674886-BP Herst.-Nr.: 95 62 160 EAN/GTIN: 4003773082354 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Knipex 95 62 160 Drahtseilschere
Drahtseilschere 160 mm
Kompakt, leicht und leistungsstark Bis zu 3 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu Drahtseilscheren gleicher Länge Doppelt gelagertes, durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC Komfortables Arbeiten dank Öffnungsfeder
für Drahtseile Ø 4,00 / 1960 Nmm² Kompakt, leicht und leistungsstark. Bis zu 30 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu Drahtseilscheren gleicher Länge. Doppelt gelagertes, durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Komfortables Arbeiten dank Öffnungsfeder. Durch Sperrklinke während des Transports gesichert. Kugellagerstahl
Ausstattung: Für harte Drahtseile, auch für Kabel und Rundstahl geeignet · Mit Quetschfunktion z.B. für Fahrrad-Bowdenhüllen-Endkappen · Präzises, leichtgängiges Schraubgelenk · Im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar; mit Sperrklinke · Besondere Schneidengeometrie verhindert ein Aufspleißen des Drahtseils · Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet · Kopf poliert.
Technische Daten: Gewicht: 314 g · Produktabmessung, Länge: 160 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktabmessung, Länge: | 160 mm | Marke: | Knipex | Herst.-Teilenr.: | 95 62 160 | Material-Eignung (Details): | Mittelharte Drahtseile|ツ| Bowdenzüge|ツ| Kabel und Rundstahl | Gewicht: | 314 g | Produkt-Art: | Drahtseilschere |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (46) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 21,34* | € 25,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 20,86* | € 25,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 21,76* | € 25,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 21,82* | € 25,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,34* | € 34,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|