Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter SP 200K SP 200K Luxmeter 200 - 200000 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676529-BP
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     SP 200K
EAN/GTIN:
     4045761200579
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Sauter SP 200K SP 200K Luxmeter 200 - 200000 lx

Lichtmessgerät SP 200K

Hohe Genauigkeit und schnelles Ansprechvermögen
Peak-Hold Funktion zur Erfassung von Spitzenwerten
Einheiten- und Zifferndisplay für leichtes Ablesen

Kompaktes Lichtmessgerät, optimiert für genaue Lichtmessungen, auch von LED-Licht zur Messung der Ausleuchtung von Büroarbeitsplätzen, Produktsionsarbeitsplatzes etc.

Ausstattung:
Das Gerät misst die Beleuchtung von 0 bis 200000 lux oder von 0 bis 20000 FC (Foot candle)
Automatische Nullstellung
Nicht standardgemäße Lichtquellen werden automatisch korrigiert
Kurze Anstiegs- und Abfallzeiten
auch für LED Beleuchtung geeignet

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): LED · Gewicht: 200 g · Luxmeter-Besonderheiten: Für LED-Licht geeignet · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 200000 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 200 lx · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 4 % · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Weitere technische Daten: Messfrequenz: 2 Hz · Temperaturfehler: ±0.1 % von [Max]/°C · Messgenauigkeit bis 20000 lx: ± (4 % des Ergebnisses+ 10 Teilungsschritte) · Messgenauigkeit bis 200000 lx: ± (5 % des Ergebnisses+ 10 Teilungsschritte). · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterie 9 V Block,Etui

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 38 x 185 x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke:
200 - 200000 lx
Marke:
Sauter
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
LED
Luxmeter-Besonderheiten:
Für LED-Licht geeignet
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
200000 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
200 lx
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
4 %
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: Sensorgehäuse, luxmessgerät, 04045761200579, Sauter, SP 200K, Lichtmesser
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,10*
€ 87,53*
3 Tage
50
€ 4,90*
ab € 66,62*
€ 87,54*
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 74,16*
€ 89,70*
€ 6,49*
ab € 76,18*
€ 91,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 100,72*
€ 121,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,76*
€ 144,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 100,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
SO 200K
ab € 57,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.