Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter SO 200K Luxmeter mit Photodiode, bis 200000lx, 0,1 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7898908
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     SO 200K
EAN/GTIN:
     4045761139688
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
Lichtpegel max. = 200000lx
Lichtpegel min. = 200lx
Auflösung = 0,1 lx
Sensortyp = Photodiode
Stromversorgung = Batterie
Gewicht = 250g
Funktionen = Data Hold
Höhe = 28mm
Länge = 100mm
Breite = 60mm

SO 200K Digitaler Lichtmesser. Professioneller digitaler Lichtmesser, ideal für das Messen der Beleuchtung am Arbeitsplatz. Fotosensor: Silikondiode. Funktionen Verfolgung, Halt und Spitze. Kabellänge: 1 m.
Weitere Informationen:
Lichtpegel max.:
200000lx
Lichtpegel min.:
200lx
Auflösung:
0,1 lx
Sensortyp:
Photodiode
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht:
250g
Funktionen:
Data Hold
Höhe:
28mm
Länge:
100mm
Breite:
60mm
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät, 7898908, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Sauter, SO200K, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Light Meters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 67,53*
€ 83,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,69*
€ 83,87*
€ 8,50*
ab € 68,35*
€ 84,48*
Frei Haus
ab € 68,93*
€ 85,48*
€ 6,49*
ab € 57,20*
€ 87,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1065312
ab € 269,59*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
SP 200K
ab € 66,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.