Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM SECURIO C18 Aktenvernichter 7 Blatt Partikelschnitt 1.9 x 15 mm P-5 25 l Vernichtet auch Heftklammern, Büro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1676548-BP
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1912121
EAN/GTIN:
     4026631056779
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
HSM SECURIO C18 Aktenvernichter 7 Blatt Partikelschnitt 1.9 x 15 mm P-5 25 l Vernichtet auch Heftklammern,Büroklammern,Kreditkarte

Aktenvernichter SECURIO C18 Partikelschnitt 1.9 x 15 mm 25 l

Komfortabel, leise und zuverlässig
Ideal für das Büro oder Home Office
Herausnehmbarer Auffangbehälter
Hochwertige Stahlschneidewellen - Umempfindlich gegen Heft- und Büroklammern

Aktenvernichter HSM SECURIO C18

Kompakt, funktionell und komfortabel. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement. Der leise Aktenvernichter mit herausnehmbarem Auffangbehälter – für anspruchsvolle Anwender im privaten Bereich oder im kleinen Büro.

Qualität „Made in Germany“
Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität „Made in Germany“ garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.

Robuste Stahl-Schneidwellen
Die gehärteten Stahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.

Anti-Papierstau-Funktion
Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung.

Energiesparend im Stand-by durch EcoSmart
Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.

Blauer Engel zertifiziert
Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

Leiser Betrieb
Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.

Technische Daten:
Betriebsspannung (LOV): 230 V/AC · Blattanzahl (max.): 7 Blatt · Geräuschentwicklung (max.): 57 dB · Gewicht: 9.8 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Partikel-/Streifen-Größe: 1.9 x 15 mm · Produktabmessung, Breite: 365 mm · Produktabmessung, Höhe: 542 mm · Produktabmessung, Tiefe: 280 mm · Schnitt-Typ: Partikelschnitt · Schnittbreite (max.): 230 mm · Schnittgeschwindigkeit: 3 m/min · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten),Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf für besonders geheime Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-5 · Vernichtet auch: Heftklammern,Büroklammern,Kreditkarte · Volumen Auffangbehälter: 25 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 365 x 542 x 280 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Produktabmessung, Tiefe:
280 mm
Produktabmessung, Höhe:
542 mm
Produktabmessung, Breite:
365 mm
Marke:
HSM
Blattanzahl (max.):
7 Blatt
Farbe:
weiß
Schutzklasse (DIN 66399-1):
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) | Schutzklasse 3 (Sehr hoher Bedarf für besonders geheime Daten)
Sicherheitsstufe (DIN 66399-1):
P-5
Vernichtet auch:
Heftklammern | Büroklammern | Kreditkarte
Partikel-/Streifen-Größe:
1.9 x 15 mm
Schnittgeschwindigkeit:
3 m/min
Schnittbreite (max.):
230 mm
Geräuschentwicklung (max.):
57 dB
Volumen Auffangbehälter:
25 l
Betriebsspannung (LOV):
230 V/AC
Gewicht:
9.8 kg
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,23*
€ 283,79*
€ 1,95*
ab € 254,61*
€ 284,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,46*
€ 285,04*
Frei Haus
ab € 256,85*
€ 286,50*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 317,58*
€ 354,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,90*
€ 422,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,64*
€ 419,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,62*
€ 392,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,99*
€ 385,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,58*
€ 377,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.