Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS BH-331D Batteriehalter 3x Mignon (AA) Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1680436-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     BH-331D
EAN/GTIN:
     4053199546169
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
tru components batteriehalter
batteriehalter
TRU COMPONENTS BH-331D Batteriehalter 3x Mignon (AA) Lötanschluss

Batteriehalter 3x Mignon (AA) Lötanschluss TRU COMPONENTS BH-331D

Geeignet für 3x Mignon (AA)-Batterien
Sichere und zuverlässige Verbindung
Löt-Tag-Verbindung
Polypropylenharzkörper

Batteriehalter für 3 x AA-Batterien aus schwarzem Thermoplast, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Zellen-Zahl: 3

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Zellen-Zahl:
3
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, BH-331D, 1318440, 46552, BH AA 2xL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,92*
€ 1,52*
Lager 102
507
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,28*
€ 10,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.