Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS BH-331D Batteriehalter 3x Mignon (AA) Lötanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910061469
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     BH-331D
EAN/GTIN:
     4053199546169
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
tru components batteriehalter
batteriehalter
3er Pack TRU COMPONENTS BH-331D Batteriehalter 3x Mignon (AA) Lötanschluss

Geeignet für 3x Mignon (AA)-Batterien
Sichere und zuverlässige Verbindung
Löt-Tag-Verbindung
Polypropylenharzkörper

Batteriehalter für 3 x AA-Batterien aus schwarzem Thermoplast, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.

Kategorie: Batteriehalter
Anschluss: Lötanschluss
Passend für Batteriegröße: Mignon (AA)
Zellen-Zahl: 3
Herstellerfarbe: Schwarz
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Batteriehalter
Hersteller-Nr.: BH-331D
EAN: 4053199546169
Besonderheiten: Hochglänzendes, flüssiges Chrom. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Hochpigmentierte Spezialtinte auf Alkoholbasis
Bruttogewicht: 0.012 kg
Clip vorhanden: nein
Farbname: chrom
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: nein
Marke: Molotow
Material des Schaftes: Kunststoff
nachfüllbar: nein
Schaftfarbe: schwarz
Schreibfarbe: chrom
Spitzenart: Rundspitze
Stiftart: Permanentmarker
Strichbreite: 2 mm
wasserfest: ja

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, BH-331D, Batteriezubehör, Akkuzubehör, Rundzellenhalter, Rundzellenhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,52*
2 Tage
477
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,54*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,27*
€ 10,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,42334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.