| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X671281 Herst.-Nr.: BH-331D EAN/GTIN: 4053199546169 |
| |
|
| | |
| Batteriehalter für 3 x AA-Batterien aus schwarzem Thermoplast, geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Features: Geeignet für 3x Mignon (AA)-Batterien Sichere und zuverlässige Verbindung Löt-Tag-Verbindung Polypropylenharzkörper Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für Batteriegröße: | Mignon (AA) | Zellen-Zahl: | 3 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss: | Lötanschluss | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1318440, 46552, BH AA 2xL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,93* | € 1,52* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,90* | € 1,54* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,27* | € 10,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|