Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Group Wechselrichter SinePower DSP 624 600 W 24 V/DC - 230 V/AC inkl. Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1681914-BP
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600002544
EAN/GTIN:
     4015704263749
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Dometic Group Wechselrichter SinePower DSP 624 600 W 24 V/DC - 230 V/AC inkl. Fernbedienung

Sinus-Wechselrichter SinePower DSP 624

Inkl. Fernbedienung
Reine sinusförmige Ausgangsspannung
Großer Gleichstrom-Eingangsspannungsbereich
Ideal für EURO-6-konforme Fahrzeuge
Energiesparmodus mit Wake-Up-Funktion
Montage horizontal oder vertikal
Automatischer Neustart
Last- und temperaturgesteuerter und geräuscharmer Lüfter

Der SinePower DSP Sinus-Wechselrichter wandelt Gleichstrom aus der Batterie in reinen 230 V Wechselstrom um und ist für Geräte aller Art geeignet – selbst für die empfindlicheren. Dank des großen Eingangsspannungsbereichs eignet er sich auch sehr gut für moderne Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine. Eine integrierte Schutzschaltung verhindert Schäden durch Überlast, Überhitzung und Über- oder Unterspannung. Liegt keine Last an, wechselt der Wechselrichter in den Energiesparmodus. Sobald er gebraucht wird, schaltet er automatisch wieder ein. Weitere Vorzüge: geräuscharmer Lüfter, einfache Montage, Fernbedienung standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Sinusförmige Ausgangsspannung für empfindliche Elektrogeräte · Großer Gleichstrom-Eingangsspannungsbereich – ideal für EURO-6-konforme Fahrzeuge · Energiesparmodus mit automatischer „Wake-Up“-Funktion · Einfache Montage in horizontaler oder vertikaler Ausrichtung · Automatischer Neustart nach Überlast sowie Über- oder Unterspannung · Last- und temperaturgesteuerter und geräuscharmer Lüfter · Fernbedienung ist standardmäßig enthalten

Technische Daten:
Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Dauer-Strom: 600 W · Eingangsspannung (num): 24 V/DC · Fernbedienung: Ja · Gewicht: 2800 g · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 600 W · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 262 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 1200 W · StandBy-Aufnahme: 0,2 A · Wechselrichter-Besonderheiten: inkl. Fernbedienung · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur 0 - +50 C · Wirkungsgrad bei Nennlast: 90 %

Lieferumfang:
Inkl. Fernbedienung · Anschlusskabel Fernbedienung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
262 mm
Produktabmessung, Breite:
230 mm
Marke:
Dometic Group
Kühlungsart:
Lüfter
Wechselrichter-Besonderheiten:
inkl. Fernbedienung
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
SinePower DSP 624
Eingangsspannung (num):
24 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Leistung:
600 W
StandBy-Aufnahme:
0|ツ|2 A
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Dauer-Strom:
600 W
Wirkungsgrad bei Nennlast:
90 %
Fernbedienung:
Ja
Spitzen-Ausgangsleistung:
1200 W
Gewicht:
2800 g
Produkt-Art:
Wechselrichter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,22*
€ 272,76*
Frei Haus
ab € 225,15*
€ 272,78*
Frei Haus
ab € 233,77*
€ 275,13*
32 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 239,51*
€ 280,24*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 253,47*
€ 298,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,06*
€ 354,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,81*
€ 325,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,47*
€ 301,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.