Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrichter 600W/24V DSP 624 SinePower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselrichter 600W/24V DSP 624 SinePower
Wechselrichter 600W/24V DSP 624 SinePower
Artikel-Nr.:
     6012B-69654086
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600002544
EAN/GTIN:
     4015704263749
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil

Wechselrichter 600W/24V DSP 624 SinePower

Dieser kompakte Sinus-Wechselrichter ist dafür ausgelegt, 24-V-Batteriestrom in reinen 230-V-Wechselstrom umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb von Elektrogeräten bis 600 W mit Strom aus der Fahrzeugbatterie. Eine integrierte Schutzschaltung verhindert Schäden durch Überlast, Überhitzung und Über- oder Unterspannung. Mit dem automatischen Standbymodus lässt sich Energie sparen.
Weitere Informationen:
Europäischer Wirkungsgrad:
90 %
Gewicht:
2,8 kg
Breite:
230 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,23*
€ 267,74*
Frei Haus
ab € 218,11*
€ 267,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 227,10*
€ 270,36*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 240,39*
€ 283,36*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 252,39*
€ 299,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,36*
€ 321,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,89*
€ 315,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,21*
€ 300,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,51*
€ 294,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.