Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harder & Steenbeck Infinity CRplus Two in One #2 Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0,2 + 0,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1692125-BP
Hersteller:
     Harder & Steenbeck
Herst.-Nr.:
     HS20LN8A
EAN/GTIN:
     4039868007032
Suchbegriffe:
Airbrush-Schablone
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
PTFE-Becher
Harder & Steenbeck Infinity CRplus Two in One #2 Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0,2 + 0,4 mm

Airbrushpistole Infinity CRplus Two in One #2

Quick Fix Farbmengenregulierung
0,2 mm 0,4 mm Düsensatz
2 +5 ml Farbbecher inkl.

Die Infinity CRplus Two in One #2 unterscheidet sich zur Infinity CRplus 0,2 durch einen zusätzlich mitgelieferten Farbbecher, einer Düse und einer Distance Cap.
Die Infinity CRplus verfügt über eine Dreifach-Beschichtung aus Kupfer, Nickel und hochglänzender Außen-Verchromung. Sie präsentiert sich damit nicht nur in besonders hochwertiger Optik, sondern eignet sich insbesondere für Nickel-Allergiker sowie jene Anwender, die aufgrund von Handschweiß mit der Oxidation („Anlaufen“) von Nickelwerkstoffen Probleme haben.
Der Quick Fix ermöglicht durch gravierte Werteskala eine noch genauere Farbmengenregulierung. Eine innovative Longlife-Nadeldichtung sowie PTFE-Dichtungen an der Becherverschraubung und am Ventil sorgen außerdem für sicheren Schutz vor unerwünschtem Luft- und Farbaustritt – auch bei der Anwendung von lösungsmittelhaltigen Lacken.
Mit der Distance Cap besteht die Möglichkeit feinste gleichmäßige Linien zu ziehen. Als Hilfsmittel zur geraden Führung kann ein Lineal, sowie vorgefertigte Schablonen benutzt werden.

Harder und Steenbeck Spritzapparate sind dank ihrer Lösemittelfestigkeit optimal für die hochfein pigmentierten Elita „Life Colours“ Farbenserie geeignet. Elita „Life Colours“ lassen sich mit den kleinsten Düsen verarbeiten. Durch die hohe Präzision der Spritzapparate erhält man hervorragende Ergebnisse. Feine Linien und punktgenaues Arbeiten sind kein Problem. Bei einem Farbwechsel mit Elita „Life Colours“ muss die Airbrush nicht zerlegt und mechanisch gereinigt werden, dies schont Nadel und Düse.

Ausstattung:
Fine line Düsensatz 0,2 mm, montiert · Fine line Düsensatz 0,4mm, beiliegend · Farbbecher 2 ml schraubbar mit Deckel, montiert · Farbbecher 5 ml schraubbar mit Deckel, beiliegend · Nadelschutzkappe · Distance Cap · Chrom-Finish · 3-fach-Beschichtung · Longlife-Nadeldichtung · PTFE-Dichtungen · Lösemittelfest.

Technische Daten:
Behälter-Inhalt: 2 + 5 ml · Düsen-Ø: 0,2 + 0,4 mm · Farbmengeneinstellung: Innenliegend · Regelungsart (Airbrush): Double Action

Lieferumfang:
Airbrushpistole · 0,2 + 0,4 mm Düsensatz · 2 +5 ml Farbbecher · Anleitung.

Weitere Informationen:
Farbmengeneinstellung:
Innenliegend
Marke:
Harder & Steenbeck
Regelungsart (Airbrush):
Double Action
Typ (Hersteller-Typ):
Infinity CRplus Two in One #2
Behälter-Inhalt:
2 + 5 ml
Düsen-Ø:
0|ツ|2 + 0|ツ|4 mm
Produkt-Art:
Airbrush-Pistole
Weitere Suchbegriffe: airbrush pistole, 04026268420332, 04039868007032, Harder & Steenbeck, HS20LN8A, Infinity CRplus Two in One #2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,27*
€ 272,10*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 235,03*
€ 272,12*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 437,96*
€ 503,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,12*
€ 323,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,02*
€ 323,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,37*
€ 312,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,03*
€ 279,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1507153
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.