Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Fortron Champ 3K Rack USV 3000 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1698342-BP
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPF27A1102
EAN/GTIN:
     4713224520624
Suchbegriffe:
FSP Fortron
PPF27A1102
Champ 3K Rack
unterbrechungsfreie stromversorgung
FSP Fortron Champ 3K Rack USV 3000 VA

FSP Champ 3KR Rack USV

Kapazität: 3000 VA / 2700W
Echte Doppelwandler
Mikroprozessor-Steuerung optimiert die Zuverlässigkeit
Eingangsleistungsfaktor-Korrektur
Ausgangsleistungsfaktor 0.9

FSP Champ Rack ist eine Doppelwandler-Online-USV mit einem Ausgangsleistungsfaktor von 0,9. Es wurde für ein kleines Gehäuse mit Mikroprozessorsteuerung konzipiert.
Die Champ Rack Serie verfügt über USB und RS-232 Kommunikations-Ports als Standard, mit einem integrierten intelligenten Steckplatz für zusätzliche Schnittstellen, wie Protokollwandler oder Relaiskarten.

Ausstattung:
Weite Eingangspannung (120 V – 300 V)
Wandler-Modus verfügbar
ECO-Modus zur Energieeinsparung
Generator kompatibel
Smart Optionales SNMP funktioniert mit USB oder RS-232 zusammen
Display ermöglicht eine einfache Überwachung und den Zugang der USV-Status

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose · Gewicht: 29.3 · Nenn-Leistung (VA): 3000 VA · Produktabmessung, Breite: 630 mm · Produktabmessung, Höhe: 438 mm · Produktabmessung, Tiefe: 88 mm · USV-Besonderheiten: USB-Anschluss,LC-Display

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
88 mm
Produktabmessung, Höhe:
438 mm
Produktabmessung, Breite:
630 mm
Marke:
FSP Fortron
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose
USV-Besonderheiten:
USB-Anschluss | LC-Display
Typ (Hersteller-Typ):
Champ 3K Rack
Anzahl Ausgänge:
3 x
Nenn-Leistung (VA):
3000 VA
Gewicht:
29.3
Produkt-Art:
USV
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 467,56*
€ 520,77*
€ 3,50*
ab € 477,46*
€ 532,60*
Frei Haus
ab € 533,53*
€ 593,51*
Frei Haus
ab € 541,62*
€ 602,27*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 569,42*
€ 628,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,20*
€ 747,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,84*
€ 739,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,95*
€ 725,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,60*
€ 714,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,42*
€ 677,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PPF9001401
ab € 212,85*
Zubehör
FSP Forton Source
PPF18A1401
ab € 373,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.