Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RT2916-1BB00 Überspannungsschutz 48 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1700905-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT29161BB00
EAN/GTIN:
     4011209739949
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Schütz Entstörmodul
Varistor
Siemens 3RT2916-1BB00 Überspannungsschutz 48 V/AC 1 St.

Überspannungsbegrenzer, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze

Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 24-48 V, 50/60 Hz, DC 24-70 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Technische Daten:
Baugröße (Relais): S00 · Montageart (Relais): Steckbar · Nennspannung: 48 V/AC · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9 mm · Steuerspannung (max.): 24 V/AC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Spannungsart: AC/DC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 28 x 46 x 9 mm
Produktabmessung, Tiefe:
9 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Steuerspannungs-Bereich:
24 V/AC (max)
Marke:
Siemens
Baugröße (Relais):
S00
Montageart (Relais):
Steckbar
Typ (Hersteller-Typ):
3RT2916-1BB00
Nennspannung:
48 V/AC
Steuerspannung (max.):
24 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-10-13
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000683
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Überspannungsschutz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungsbegrenzer, überspannungsableiter siemens, industrierelais, 04011209739949, Siemens, 3RT29161BB00, 3RT2916-1BB00, 706-1425
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,96*
€ 5,53*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,58*
€ 6,41*
1 Tag
9
€ 8,90*
ab € 4,69*
€ 6,47*
€ 5,00*
ab € 5,02*
€ 6,90*
Lager 102
71
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.