Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3SU12002PS101AA0 3SU1200-2PS10-1AA0 Dreh-Potentiometer 10 kΩ 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1700952-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU12002PS101AA0
EAN/GTIN:
     4011209954045
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehpotentiometer
Drucktaster
Potentiometer
Siemens 3SU12002PS101AA0 3SU1200-2PS10-1AA0 Dreh-Potentiometer 10 kΩ 1 St.

Potentiometer, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, 10 kOhm, mit Halter

10 kΩ


Potentiometer, kompakt, 22 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 10k Ohm, mit Halter, Schraubanschluss Potentiometer SIRIUS ACT mit Drehknopf zum mechanischen Regeln unterschiedlicher Widerstandswerte.
Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Das innovative Aufschnappkonzept vereinfacht die Montage so weit, dass dafür nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich ist. Als Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher, da bereits ein 100%iger Verdrehschutz integriert ist.
Dank der durchgängig hohen Schutzart sind die robusten Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet. Sogar die Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich. Weder Staub, Öle noch aggressive Laugen können den zuverlässigen Betrieb stören.
Neben der Standardverdrahtung können die meisten Geräte auch über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link an die Steuerung angebunden werden. Damit reduzieren Sie Ihren Verdrahtungsaufwand, minimieren Fehlerquellen undgewinnen mehr Flexibilität.
Komfortabel unterstützt der grafische Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten, Gehäusen und Beschriftungen. Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) ist verfügbar.
Lieferbare Ausführungen: 6 verschiedene Widerstandswerte.
Hinweis: Kompaktgerät mit integriertem Potentiometer. Lieferung inklusive Halter.
SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden. Einfach montiert, einfach stark, einfach perfekt.

Technische Daten:
Achs-Länge: 46 mm · Achsen-Ausführung: Rund · Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Ausführung (allgemein): Kompaktgerät · Drehmoment (max.): 1 Nm · Drehwinkel (elektrisch): 280 ° · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 22.3 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Weitere technische Daten: Farbe: schwarz
Isolationsspannung: 500 V
Material des Betätigungselements: Kunststoff
Material des Halters: Kunststoff
mechanische Lebensdauer: 25000
Einbauhöhe: 19.4 mm · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Lieferumfang:
3SU12002PS101AA0.

Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Rund
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 22.3 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
22.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Siemens
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Typ (Hersteller-Typ):
3SU1200-2PS10-1AA0
Ausführung (allgemein):
Kompaktgerät
Drehwinkel (elektrisch):
280 °
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Drehmoment (max.):
1 Nm
Achs-Länge:
46 mm
Widerstandswert (Widerstand):
10 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-12-27
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001027
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, siemens potentiometer, potentiometer, Siemens, 3SU12002PS101AA0, 3SU1200-2PS10-1AA0, 103-8538, SIRIUS ACT
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,34*
€ 46,11*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,23*
€ 49,75*
€ 5,46*
ab € 42,24*
€ 52,24*
4 Tage
9
€ 6,95*
ab € 41,99*
€ 53,05*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 97,40*
€ 111,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SU19000BG160RT0
ab € 3,14*
Zubehör
Siemens
3SU19000BG160AA0
ab € 3,15*
Zubehör
Siemens
3SU19000BG160SA0
ab € 3,15*
Zubehör
Siemens
3SU19000BG160RU0
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.