Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17DTPK-M-25+L77HDB44S D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl: 44 Lötkelch 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1707937-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTPK-M-25+L77HDB44S
EAN/GTIN:
     4064161273860
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
Amphenol L17DTPK-M-25+L77HDB44S D-SUB Buchsenleisten-Set 180 ° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1 St.

D-SUB Buchsenleisten-Set

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 44

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Metall · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel · Polzahl (num): 44 · Prüfspannung(en): 1000 V · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Kabeleingang gerade,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Zugentlastungstülle · Temperaturbereich (Details): -55 °C bis 85 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Marke:
Amphenol
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Kabeleingang gerade | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Zugentlastungstülle
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
L17DTPK-M-25+L77HDB44S
Typ (Hersteller-Typ):
L17DTPK-M-25+L77HDB44S
Polzahl:
44
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Prüfspannung(en):
1000 V
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-55 °C bis 85 °C
Produkt-Art:
D-SUB Buchsenleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, Amphenol, L17DTPK-M-25+L77HDB44S, 179-2720, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 12,81*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 12,82*
Lager 102
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,81*
45 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 7,62*
€ 16,88*
6 Tage
14
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,62*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.