Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L17DTPK-M-25+L77HDB44S HD-D-SUB-BUCHSE, 44POS, LÖT


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921016
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTPK-M-25+L77HDB44S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
D-Sub-Steckverbinder: High-Density
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: DTPK-M
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 44 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L17DTPK-M-25+L77HDB44S, 2921016, 292-1016
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 7,90*
    € 12,84*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 6,60*
    € 12,86*
    1 Tag
    14
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 10,51*
    € 15,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 7,63*
    € 16,93*
    6 Tage
    14
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 17,48*
    € 25,07*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 15,67*
    € 18,65
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Satz
    ab 25 Sätze
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Satz
    ab 250 Sätze
    € 9,78*
    € 11,64
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7,63* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.