Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17DTPK-M-25+L77HDB44S D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126130
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17DTPK-M-25+L77HDB44S
EAN/GTIN:
     4064161273860
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
Amphenol L17DTPK-M-25+L77HDB44S D-SUB Buchsenleisten-Set 180° Polzahl (num): 44 Lötkelch 1St.

D-SUB Buchsenleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 44

Farbe: grau
Herstellerfarbe: Metall
Besonderheiten: 1 Kabeleingang gerade + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Zugentlastungstülle
Anschluss: Lötkelch
Polzahl: 44
Bauform: Buchsenleiste
Anschlusswinkel: 180 °
Produkt-Art: D-SUB Buchsenleisten-Set
Steckzyklen: 100
Kontaktart: gestanzte Kontakte
Prüfspannung: 1000 V
Typ: L17DTPK-M-25+L77HDB44S
Herst.-Teilenr.: L17DTPK-M-25+L77HDB44S
Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel
Kategorie: D-SUB Buchsenleisten-Set
Temperaturbereich: -55 °C bis 85 °C
Anzahl Reihen: 3
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Hersteller-Nr.: L17DTPK-M-25+L77HDB44S
EAN: - - - - - - - - -
Leuchtmelder L-, in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar
Verlustleistungsabgabevermögen: 41 W
Leitungseinführung: Hartspiegelausführung
Abführbare Verlustleistung: 41 W
Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe: 128 mm

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, Amphenol, L17DTPK-M-25+L77HDB44S, 179-2720, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 12,84*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,60*
€ 12,86*
1 Tag
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,85*
45 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 7,63*
€ 16,93*
Lager 1039
14
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,48*
€ 25,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,07*
€ 29,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,74*
€ 25,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,55*
€ 25,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,48*
€ 20,80
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.