Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17D45PK-M-15+L717DA15PST D-SUB Stiftleisten-Set 45 ° Polzahl: 15 Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1707945-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17D45PK-M-15+L717DA15PST
EAN/GTIN:
     4064161273884
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
stiftleiste 1x15pol
D-SUB Stiftleisten-Set

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anschlusswinkel: 45 ° · Anzahl Reihen: 2 · Herst.-Teilenr.: L17D45PK-M-15+L717DA15PST · Herstellerfarbe: Metall · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (D-SUB): gedrehte Kontakte · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel · Polzahl (num): 15 · Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set · Prüfspannung(en): 1000 V · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: 1 Kabeleingang seitlich,inkl. Rändelschrauben 4-40,inkl. Zugentlastungstülle · Temperaturbereich (Details): -55 °C bis 85 °C · Typ (Hersteller-Typ): L17D45PK-M-15+L717DA15PST

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Marke:
Amphenol
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
1 Kabeleingang seitlich | inkl. Rändelschrauben 4-40 | inkl. Zugentlastungstülle
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Kontaktart (D-SUB):
gedrehte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
L17D45PK-M-15+L717DA15PST
Typ (Hersteller-Typ):
L17D45PK-M-15+L717DA15PST
Polzahl:
15
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Prüfspannung(en):
1000 V
Anzahl Reihen:
2
Anschlusswinkel:
45 °
Kontaktmaterial:
Messing
Temperaturbereich (Details):
-55 °C bis 85 °C
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: Amphenol, L17D45PK-M-15+L717DA15PST, 179-2748, d sub stecker, sub d stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,46*
€ 44,61*
Lager 102
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,00*
€ 44,62*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,89*
€ 48,12*
46 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 29,51*
€ 48,68*
6 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 69,79*
€ 89,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.