Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol L17D45PK-M-15+L717DA15PST D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 15 Schrauben 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol
Amphenol
Artikel-Nr.:
     1039H-940910126122
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17D45PK-M-15+L717DA15PST
EAN/GTIN:
     4064161273884
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
stiftleiste 1x15pol
Amphenol L17D45PK-M-15+L717DA15PST D-SUB Stiftleisten-Set 45° Polzahl (num): 15 Schrauben 1St.

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Herstellerfarbe: Metall
Besonderheiten: 1 Kabeleingang seitlich + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Zugentlastungstülle
Anschluss: Schrauben
Polzahl: 15
Bauform: Stiftleiste, gerade
Anschlusswinkel: 45 °
Farbe: grau
Produkt-Art: D-SUB Stiftleisten-Set
Kontaktart: gedrehte Kontakte
Prüfspannung: 1000 V
Typ: L17D45PK-M-15+L717DA15PST
Herst.-Teilenr.: L17D45PK-M-15+L717DA15PST
Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel
Kategorie: D-SUB Stiftleisten-Set
Temperaturbereich: -55 °C bis 85 °C
Anzahl Reihen: 2
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Messing
Hersteller-Nr.: L17D45PK-M-15+L717DA15PST
EAN: - - - - - - - - -
Kabeleinführung: M20 x 1,5

Weitere Suchbegriffe: Amphenol, L17D45PK-M-15+L717DA15PST, 179-2748, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,46*
€ 44,61*
2 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,00*
€ 44,62*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,89*
€ 48,12*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 29,51*
€ 48,68*
Lager 1039
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 69,79*
€ 89,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,13*
€ 106,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.