Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: L17D45PK-M-15+L717DA15PST D-SUB-STECKER, 15POS, SCHRAUB


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2921041
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     L17D45PK-M-15+L717DA15PST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
stiftleiste 1x15pol
D-Sub-Steckverbinder: Standard
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: D45PK-M
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DA
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Kontakte: 15 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS, L17D45PK-M-15+L717DA15PST, 2921041, 292-1041
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 32,46*
    € 44,61*
    1 Tag
    10
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 33,00*
    € 44,62*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 24,89*
    € 48,12*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 29,51*
    € 48,68*
    6 Tage
    10
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 69,79*
    € 89,13*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 48,68*
    € 57,93
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 47,49*
    € 56,51
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 42,81*
    € 50,94
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 38,94*
    € 46,34
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 38,51*
    € 45,83
    pro Satz
    ab 25 Sätze
    € 36,88*
    € 43,89
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 35,63*
    € 42,40
    pro Satz
    ab 100 Sätze
    € 34,37*
    € 40,90
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 29,51*
    € 35,12
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 29,51* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.