Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Hülle 00062671 1 CD/DVD/Blu-Ray Weiß Papier 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1710409-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00062671
EAN/GTIN:
     4007249626714
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
Hama CD Hülle 00062671 1 CD/DVD/Blu-Ray Weiß Papier 50 St.

Hama CD-/DVD-Papierhüllen, 50er-Pack, Weiß

Papierumschläge zur Aufbewahrung und zum Transport einer einzelnen CD-ROM
Mit transparentem Sichtfenster
Mit praktischer Einstecklasche auf der Rückseite zum einfachen Verschließen und Öffnen
50 Hüllen

Technische Daten:
Art des Verschlusses: Klappverschluss · Herstellerfarbe: Weiß · Material: Papier · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Tiefe: 1 mm · max. Aufbewahrungsmenge: 1 CD/DVD/Blu-Ray

Hinweis:
Lieferung ohne CDs.
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
1 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
Hama
Farbe:
weiß
Art des Verschlusses:
Klappverschluss
Material:
Papier
max. Aufbewahrungsmenge:
1 CD/DVD/Blu-Ray
Produkt-Art:
CD Hülle
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 4,07*
2 Tage
1817
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,56*
€ 4,08*
1 Tag
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,82*
€ 4,48*
Lager 102
39
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 6,26*
6 Tage
39
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,71*
€ 9,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0766* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,66*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,54*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,51*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,16*
Ähnlich
Hama
00011616
ab € 8,02*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,72*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,25*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.