Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama CD Hülle 1 CD/DVD/Blu-Ray Papier Weiß 50St. (B x H x T) 125 x 125 x 1mm 00062671


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131052
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00062671
EAN/GTIN:
     4007249626714
Suchbegriffe:
Blu-Ray-Leerhülle
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
Hama CD Hülle 1 CD/DVD/Blu-Ray Papier Weiß 50St. (B x H x T) 125 x 125 x 1mm 00062671

Papierumschläge zur Aufbewahrung und zum Transport einer einzelnen CD-ROM
Mit transparentem Sichtfenster
Mit praktischer Einstecklasche auf der Rückseite zum einfachen Verschließen und Öffnen

Kategorie: CD Hülle
Herstellerfarbe: Weiß
max. Aufbewahrungsmenge: 1 CD/DVD/Blu-Ray
Material: Papier
Breite: 125 mm
Höhe: 125 mm
Länge (Tiefe): 1 mm
Art des Verschlusses: Klappverschluss
Farbe: weiß
Produkt-Art: CD Hülle
Hersteller-Nr.: 00062671
EAN: 4007249626714
Bauart: gekapselt, vergossen im Isolierstoffgehäuse
Selbstkühlung
Isolierstoffklasse: B

Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 4,10*
2 Tage
1815
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,56*
€ 4,11*
1 Tag
2
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,82*
€ 4,50*
1 Tag
33
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,76*
Lager 1039
33
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,72*
€ 9,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00078386
ab € 15,67*
Ähnlich
Hama
00051334
ab € 5,93*
Ähnlich
Hama
00033830
ab € 4,54*
Ähnlich
Hama
00033835
ab € 21,64*
Ähnlich
Hama
00011615
ab € 4,18*
Ähnlich
Hama
00095677
ab € 7,69*
Ähnlich
Hama
00095676
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00095673
ab € 7,74*
Ähnlich
Hama
00095672
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00051179
ab € 2,57*
Ähnlich
Hama
00051173
ab € 2,74*
Ähnlich
Hama
00078369
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00062672
ab € 2,83*
Ähnlich
Hama
00078368
ab € 3,64*
Ähnlich
Hama
00033810
ab € 11,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.