Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot 9061 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 6 V/DC/1.5 A 27 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1712695-BP
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     MAS9061_24/6
EAN/GTIN:
     7057070023272
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler mascot
Mascot 9061 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 6 V/DC/1.5 A 27 W

DC/DC-Wandler 9061

Eingang Verpolungssicher
Ausgang geschützt gegen Überspannung
Negativer Anschluss für Eingang und Ausgang

Leistungsstarker und zuverlässiger DC/DC-Wandler für sicheren und langlebigen Einsatz konzipiert. Einfache Montage und keine Wartung nötig.

Ausstattung:
Eingang Verpolungssicher · Ausgang geschützt gegen Überspannung · Negativer Anschluss für Eingang und Ausgang · e-geprüft · EMC-Test EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 · Befestigungslöcher Ø 4 mm · Kühlrippen · Robustes Gehäuse

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 6,3 mm Steckkontakte · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung: 6 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.5 A · Eingangsspannung (num): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 20 - 32 V · Einsatzort: LKW,stationär · Gewicht: 250 g · Leistung: 27 W · Produktabmessung, Breite: 70.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 46 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Stecker (Netzgeräte): Steckkontakte · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 - +25 °C · Leerlaufstrom 8 mA

Lieferumfang:
DC/DC-Wandler · Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 70.5 x 46 mm
Produktabmessung, Höhe:
46 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
70.5 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.5 A
Marke:
Mascot
Stecker (Netzgeräte):
Steckkontakte
Typ (Hersteller-Typ):
9061
Eingangsspannung (num):
24 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
1.5 A
Ausgangsspannung:
6 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
LKW | stationär
Leistung:
27 W
Anschlüsse (Details):
6|ツ|3 mm Steckkontakte
Eingangsspannungs-Bereich:
20 - 32 V
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 07057070023272, Mascot, MAS9061_24/6, 9061, powersupply
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 32,90*
€ 46,06*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 66,22*
€ 85,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.