Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot 9061 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 6 V/DC/1.5A 27W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot
Mascot
Artikel-Nr.:
     1039H-94091102675921
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     MAS9061_24/6
EAN/GTIN:
     7057070023272
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler mascot
Mascot 9061 DC/DC-Wandler 24 V/DC - 6 V/DC/1.5A 27W

Eingang Verpolungssicher
Ausgang geschützt gegen Überspannung
Negativer Anschluss für Eingang und Ausgang

Leistungsstarker und zuverlässiger DC/DC-Wandler für sicheren und langlebigen Einsatz konzipiert. Einfache Montage und keine Wartung nötig.

Eingang Verpolungssicher · Ausgang geschützt gegen Überspannung · Negativer Anschluss für Eingang und Ausgang · e-geprüft · EMC-Test EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 · Befestigungslöcher Ø 4 mm · Kühlrippen · Robustes Gehäuse

  • Anzahl Ausgänge: 1 x
  • Anschlüsse: 6,3 mm Steckkontakte
  • Ausgangsstrom (max.): 1.5 A
  • Produkt-Art: DC/DC-Wandler
  • Länge (Tiefe): 105 mm
  • Ausgang: Steckkontakte
  • Einsatzort: LKW + stationär
  • Leistung (Details): 27 W
  • Eingangsspannung: 24 V/DC
  • Ausgangsspannung: 6 V/DC
  • Kategorie: DC/DC-Wandler
  • Eingangsspannung: 20 - 32 V
  • Typ: 9061
  • Höhe: 46 mm
  • Breite: 70.5 mm
  • Gewicht: 250 g
  • Hersteller-Nr.: MAS9061_24/6
  • EAN: 7057070023272
  • Temperaturbereich -20 - +25 °C
  • Leerlaufstrom 8 mA

Lieferumfang:

DC/DC-Wandler · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, N/A, Mascot, MAS9061_24/6, 9061, powersupply, Mascot Wandler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 33,16*
€ 45,90*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 65,90*
€ 86,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.