Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 130607 H0 2er-Set Dorfhäuser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1712927-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130607
EAN/GTIN:
     4104090306076
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 130607 H0 2er-Set Dorfhäuser

H0 2er-Set Dorfhäuser

Gebäude-Set bestehend aus zwei schlichten, einstöckigen Wohnhäusern mit verputzter Fassade, Giebelfenstern und Ziegeldach mit variierenden Fassaden- und Dachfarben und weißer Farbgebung der Tür- und Fensterzargen sowie der Gebäudekanten als Kontrast.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 2er-Set Dorfhäuser · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 62 mm · Produktabmessung, Länge: 106.5 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 106.5 x 64 x 62 mm
Produktabmessung, Höhe:
62 mm
Produktabmessung, Länge:
106.5 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
2er-Set Dorfhäuser
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, h0 bahnhöfe bahngebäude, Faller, 130607
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,23*
€ 30,53*
Lager 102
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,13*
€ 30,55*
7 Tage
12
pro Packung
€ 6,99*
ab € 32,15*
€ 41,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.