Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D950541 Herst.-Nr.: 130607 EAN/GTIN: 4104090306076 |
| |
|
| | |
| Gebäude-Set bestehend aus zwei schlichten, einstöckigen Wohnhäusern mit verputzter Fassade, Giebelfenstern und Ziegeldach mit variierenden Fassaden- und Dachfarben und weißer Farbgebung der Tür- und Fensterzargen sowie der Gebäudekanten als Kontrast. Weitere Informationen: | | Höhe: | 62 mm | Länge: | 106.5 mm | Breite: | 64 mm | Ausführung: | 2er-Set Dorfhäuser | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Modellausführung: | Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 22,23* | € 30,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,13* | € 30,55* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 32,15* | € 41,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|