Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 130607 H0 2teiliges Set Dorfhäuser


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Faller
Faller
Artikel-Nr.:
     1039H-94091095437669
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130607
EAN/GTIN:
     4104090306076
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Faller 130607 H0 2teiliges Set Dorfhäuser

Gebäude-Set bestehend aus zwei schlichten, einstöckigen Wohnhäusern mit verputzter Fassade, Giebelfenstern und Ziegeldach mit variierenden Fassaden- und Dachfarben und weißer Farbgebung der Tür- und Fensterzargen sowie der Gebäudekanten als Kontrast.

  • Baugröße: H0
  • Ausführung: 2er-Set Dorfhäuser
  • Altersklasse: ab 15 Jahre
  • Modellausführung: Bausatz
  • Breite: 64 mm
  • Höhe: 62 mm
  • Länge (Tiefe): 106.5 mm
  • Hersteller-Nr.: 130607
  • EAN: 4104090306076

Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, h0 bahnhöfe bahngebäude, 4104090306076, Faller, 130607
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,06*
€ 28,15*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,97*
€ 29,75*
Lager 1039
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 45,44*
€ 58,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,26*
€ 69,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,63*
€ 68,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,30*
€ 64,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,76*
€ 62,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,83*
€ 61,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,44*
€ 54,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 45,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.