Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 130898 Fertigmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1712953-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130898
EAN/GTIN:
     4104090308988
Suchbegriffe:
Geländebau H0
geländebau h0
Vorbildgerechte Ausgestaltung

Strommasten-Set bestehend aus zwei baugleichen Stahl-Donaumasten mit einer unteren breiteren und einer oberen schmaleren Traverse, auf denen Isolatoren stehend oder hängend befestigt werden können. Bau als Einebenenmast-Variante möglich. Leiterseil für den Stromtransport beiliegend (ohne Funktion).

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produkt-Art: Freileitungsmasten · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Höhe: 312 mm · Produktabmessung, Länge: 161 mm · Thema (Modellbahn): In freier Wildbahn

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 161 x 51 x 312 mm
Produktabmessung, Höhe:
312 mm
Produktabmessung, Länge:
161 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigmodell
Thema (Modellbahn):
In freier Wildbahn
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Freileitungsmasten
Weitere Suchbegriffe: 04104090308988, Faller, 130898
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,12*
€ 49,80*
Lager 102
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,04*
€ 49,81*
8 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 66,80*
€ 83,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.