Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-94091095376165 Herst.-Nr.: 130898 EAN/GTIN: 4104090308988 |
| |
|
| | |
| Faller Freileitungsmasten 130898 Fertigmodell 2teiliges Set Vorbildgerechte Ausgestaltung Strommasten-Set bestehend aus zwei baugleichen Stahl-Donaumasten mit einer unteren breiteren und einer oberen schmaleren Traverse, auf denen Isolatoren stehend oder hängend befestigt werden können. Bau als Einebenenmast-Variante möglich. Leiterseil für den Stromtransport beiliegend (ohne Funktion). - Baugröße: H0
- Thema: In freier Wildbahn
- Kategorie: Freileitungsmasten
- Modellausführung: Fertigmodell
- Breite: 51 mm
- Höhe: 312 mm
- Altersklasse: ab 15 Jahre
- Länge (Tiefe): 161 mm
- Produkt-Art: Freileitungsmasten
- Hersteller-Nr.: 130898
- EAN: 4104090308988
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4104090308988, Faller, 130898, Freileitungsmasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 32,39* | € 52,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,47* | € 53,00* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 66,43* | € 83,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 33,215* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|