Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 130898 Fertigmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D950321
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     130898
EAN/GTIN:
     4104090308988
Suchbegriffe:
Geländebau H0
geländebau h0
Strommasten-Set bestehend aus zwei baugleichen Stahl-Donaumasten mit einer unteren breiteren und einer oberen schmaleren Traverse, auf denen Isolatoren stehend oder hängend befestigt werden können. Bau als Einebenenmast-Variante möglich. Leiterseil für den Stromtransport beiliegend (ohne Funktion).
Features:
Vorbildgerechte Ausgestaltung
Weitere Informationen:
Höhe:
312 mm
Länge:
161 mm
Breite:
51 mm
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Modellausführung:
Fertigmodell
Thema:
In freier Wildbahn
Produkt-Art:
Freileitungsmasten
Weitere Suchbegriffe: 04104090308988, Faller
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 32,12*
€ 49,80*
2 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,04*
€ 49,81*
8 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 66,80*
€ 83,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.