Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger WAH1525001 SAT-Wandhalterung Wandabstand: 15 cm Passend für Spiegelgröße: Ø < 90 cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1713222-BP
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     WAH1525001
EAN/GTIN:
     4004005027372
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Schwaiger WAH1525001 SAT-Wandhalterung Wandabstand: 15 cm Passend für Spiegelgröße: Ø < 90 cm Silber

SCHWAIGER Aluminium Wandhalter (150 mm)

Zur Befestigung von Offset Antennen mit Durchmesser von bis zu 90 cm geeignet
Qualitativ hochwertige Aluminiumlegierung
Wandplatte mit Langlöchern zur exakten Ausrichtung
Verstärkungskragen für sehr hohe Stabilität

Der SCHWAIGER® Wandhalter eignet sich für die Befestigung von Offset Antennen bis zu einem Durchmesser von 90 cm. Er ist statisch und dynamisch geprüft und mit dem TÜV Siegel zertifiziert. Der Wandhalter trägt bei einer 60 cm Offset Antenne eine Windlast bis zu 190 km/h, bei einer 75 cm Offset Antenne bis zu 180 km/h und bei einer 85 cm Offset Antenne bis zu 170 km/h.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Montageart (Sat Spiegel): Wand · Passend für Spiegelgröße: Ø < 90 cm · Produktabmessung, Höhe: 305 mm · Produktabmessung, Ø: 50 mm · Wandabstand: 15 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
305 mm
Passend für Spiegelgröße:
Ø < 90 cm
Marke:
Schwaiger
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Wandabstand:
15 cm
Montageart (Sat Spiegel):
Wand
Produkt-Art:
SAT-Wandhalterung
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, Schwaiger, WAH1525001, SAT Halterung, SAT Montage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,46*
€ 17,96*
€ 6,78*
ab € 13,88*
€ 17,98*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 23,78*
€ 3,50*
ab € 32,39*
€ 40,70*
6 Tage
34
€ 6,99*
ab € 36,43*
€ 45,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.