Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger WAH1525001 SAT-Wandhalterung Wandabstand: 15cm Passend für Spiegelgröße: Ø < 90cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger
Schwaiger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129422
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     WAH1525001
EAN/GTIN:
     4004005027372
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Schwaiger WAH1525001 SAT-Wandhalterung Wandabstand: 15cm Passend für Spiegelgröße: Ø < 90cm Silber

Zur Befestigung von Offset Antennen mit Durchmesser von bis zu 90 cm geeignet
Qualitativ hochwertige Aluminiumlegierung
Wandplatte mit Langlöchern zur exakten Ausrichtung
Verstärkungskragen für sehr hohe Stabilität

Der SCHWAIGER® Wandhalter eignet sich für die Befestigung von Offset Antennen bis zu einem Durchmesser von 90 cm. Er ist statisch und dynamisch geprüft und mit dem TÜV Siegel zertifiziert. Der Wandhalter trägt bei einer 60 cm Offset Antenne eine Windlast bis zu 190 km/h, bei einer 75 cm Offset Antenne bis zu 180 km/h und bei einer 85 cm Offset Antenne bis zu 170 km/h.

Halter-Art: SAT-Wandhalterung
Höhe: 305 mm
Material: Aluminium
Montageort: Wand
Passend für Spiegelgröße: Ø < 90 cm
Wandabstand: 15 cm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 50 mm
Herstellerfarbe: Silber
Produkt-Art: SAT-Wandhalterung
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: WAH1525001
EAN: 4004005027372
Anzahl IR-LEDs: 12
WLAN: nur 2,4 GHz
Kompression: H.264
Bildrate: bis zu 25 Bilder/Sek.
Stromversorgung: Netzteil 12 V DC/1 A

Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, 4004005027372, Schwaiger, WAH1525001, SAT Halterung, SAT Montage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,52*
€ 19,65*
€ 6,78*
ab € 13,94*
€ 19,66*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 18,16*
€ 26,00*
€ 3,50*
ab € 32,69*
€ 44,38*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 36,71*
€ 49,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.