Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger WAH1525 001 - 15 cm - Silber - Aluminium - 150 mm - 150 mm - 305 mm (WAH1525001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger WAH1525 001 Silber Aluminium
Schwaiger WAH1525 001 Silber Aluminium
Schwaiger WAH1525 001 Silber Aluminium
Schwaiger WAH1525 001 Silber Aluminium
Schwaiger WAH1525 001 Silber Aluminium
Schwaiger WAH1525 001 Silber Aluminium
Schwaiger WAH1525 001 Silber Aluminium
Schwaiger WAH1525 001 Silber Aluminium
Artikel-Nr.:
     2753M-4340353
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     WAH1525001
EAN/GTIN:
     4004005027372
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter

Hauptmerkmale

Funktionen  
Abstand zur Wand  15 cm
Produktfarbe  Silber
Material  Aluminium
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  150 mm
Tiefe  150 mm
Höhe  305 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Abstand zur Wand:
15 cm
Produktfarbe:
Silber
Material:
Aluminium
Breite:
150 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
305 mm
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, schwaiger, wah1525001, 1525001, aluminium, silber, wandhalter, 15cm, satwandhalterung, wandabstand:, passend, spiegelgröße:, wah1525, 1525, wandabstand, spiegelgre, wandhalterung, spiegelgröße
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,46*
€ 17,96*
€ 6,78*
ab € 13,88*
€ 17,98*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 23,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,39*
€ 40,70*
6 Tage
34
€ 6,99*
ab € 36,43*
€ 45,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.