Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7PM05 Rotationspoliermaschine 230 V 1500 W 600 - 3000 U/min 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1714219-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7PM05
EAN/GTIN:
     4260174669311
Suchbegriffe:
04260174669311
Kunzer
7PM05
Poliermaschine
Kunzer 7PM05 Rotationspoliermaschine 230 V 1500 W 600 - 3000 U/min 150 mm

Rotationspoliermaschine 7PM05

12-stufige Drehzahleinstellung
600 - 3000 U/min
Konstant-Drehzahl-Funktion
Getriebeabdeckung als Griff und Schlagschutz
Leichter Stütztellerwechsel

Universelle Poliermaschine für professionelle und semi-professionelle Anwender. Ideal zum Polieren von lackierten Flächen bei Fahrzeugen, Booten und Bauteilen. Kraftvoller 1500 Watt Motor. Moderne Elektronik für konstante Drehzahl bei Last.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Drehzahl (max.): 3000 U/min · Drehzahl (min.): 600 U/min · Gewicht: 2.9 kg · Kabellänge (Details): 5 m · Leistung: 1500 W · Polierkörper-Ø: 150 mm

Systemvoraussetzungen:
Inkl. seitlicher Haltegriff · Bügelgriff · 2 Schwämme · 1 Wollaufsatz · Canvas-Tragetasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Drehzahl-Bereich:
600 - 3000 U/min
Marke:
Kunzer
Polierkörper-Ø:
150 mm
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
600 U/min
Leistung:
1500 W
Kabellänge (Details):
5 m
Drehzahl (max.):
3000 U/min
Gewicht:
2.9 kg
Produkt-Art:
Rotationspoliermaschine
Weitere Suchbegriffe: poliermaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,07*
€ 179,93*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 144,64*
€ 179,95*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 207,71*
€ 251,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,64*
€ 172,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.