Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco CD-010 Tragbarer CD-Player CD, CD-RW, CD-R Akku-Ladefunktion Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1714655-BP
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     CD-010
EAN/GTIN:
     8711902039907
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Mobile CD-Player
cd-player standgeräte lenco
Lenco CD-010 Tragbarer CD-Player CD,CD-RW,CD-R Akku-Ladefunktion Schwarz

Lenco CD-010 Tragbarer CD-Player

Liest CD, CD-R/RW
Ladefunktion für Akkus

Portabler CD-Player mit Ladefunktion.

Ausstattung:
Liest CD, CD-R/RW
LCD-Display
CD-Wiederholfunktion
CD-Zufallswiedergabe
CD-Titelprogrammierung
Batterie- und Netzfunktion (2 x AA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten)
Ladefunktion für wiederaufladbare Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:
Gewicht: 313 g · Herstellerfarbe: Schwarz · HiFi-Besonderheiten: Akku-Ladefunktion · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Tiefe: 153 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Strom-Versorgung: 2x Mignon-Batterie AA (optional) · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: CD,CD-RW,CD-R

Lieferumfang:
Stereo-Kopfhörer,Mikro-USB-Ladekabel.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
153 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
CD | CD-RW | CD-R
Marke:
Lenco
Farbe:
schwarz
HiFi-Besonderheiten:
Akku-Ladefunktion
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Strom-Versorgung:
2x Mignon-Batterie AA (optional)
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben
Gewicht:
313 g
Produkt-Art:
Tragbarer CD-Player
Weitere Suchbegriffe: cd-player standgeräte, Lenco, CD-010, Discman, Diskman
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
70
1
€ 4,90*
ab € 21,61*
€ 29,20*
1 Tag
33
1
€ 2,90*
ab € 22,25*
€ 30,05*
1
€ 5,00*
ab € 23,46*
€ 31,43*
10
Frei Haus
ab € 26,849*
€ 32,209*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 28,26*
€ 38,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.