Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82732R2142B030 B82732R2142B030 Netzdrossel SMD B82732 10 mH 300 mΩ 1.4 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1715877-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82732R2142B030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
drosselspule tdk
netzdrossel
Netzdrossel

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): B82732 · Induktivität (L): 10 mH · Inhalt: 1 St. · Mess-Frequenz: 50 Hz · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 1.4 A · Produkt-Art: Netzdrossel · Produktabmessung, Breite: 16.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.5 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 50 % · Typ (Hersteller-Typ): B82732R2142B030 · Widerstandswert (Widerstand): 300 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 24 x 16.5 x 23.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
23.5 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
16.5 mm
Marke:
TDK
Bauform (Widerstand/Kondensator):
B82732
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
B82732R2142B030
Nennstrom:
1.4 A
Nennspannung:
250 V/AC
Mess-Frequenz:
50 Hz
Toleranz (Plus/Minus):
50 %
Induktivität (L):
10 mH
Widerstandswert (Widerstand):
300 mΩ
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Netzdrossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TDK, B82732R2142B030, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,51*
Lager 102
539
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,52*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,50*
€ 27,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.