Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82732R2142B030 B82732R2142B030 Netzdrossel SMD B82732 10 mH 300 mΩ 1.4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D936441
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82732R2142B030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
drosselspule tdk
netzdrossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
23.5 mm
Länge:
24 mm
Breite:
16.5 mm
Nennspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B82732R2142B030
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Nennstrom:
1.4 A
Widerstand:
300 mΩ
Induktivität (L):
10 mH
Bauform:
B82732
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
50 %
Mess-Frequenz:
50 Hz
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Netzdrossel
Weitere Suchbegriffe: TDK, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,51*
1 Tag
539
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,52*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,50*
€ 27,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.