Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TDK B82732R2142B030 Netzdrossel SMD B82732 10 mH 300 m? 1.4A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910129753
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82732R2142B030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
drosselspule tdk
netzdrossel
3er Pack TDK B82732R2142B030 Netzdrossel SMD B82732 10 mH 300 m? 1.4A

Kategorie: Netzdrossel
Bauart: SMD
Bauform: B82732
Induktivität (L): 10 mH
Mess-Frequenz: 50 Hz
Toleranz ±: 50 %
Widerstand: 300 m?
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 1.4 A
Breite: 16.5 mm
Höhe: 23.5 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 24 mm
Typ: B82732R2142B030
Temperaturbereich: -40 - +125 °C
Produkt-Art: Netzdrossel
Hersteller-Nr.: B82732R2142B030
EAN: - - - - - - - - -
4 polig belegt

Weitere Suchbegriffe: TDK, B82732R2142B030, Drossel, Spule, Miniaturdrossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,51*
1 Tag
539
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,52*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,50*
€ 27,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,98*
€ 33,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,39*
€ 30,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,52*
€ 27,99
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,32*
€ 26,56
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.