Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 1polig 63 A 1 Öffner, 1 Schließer 240 V/AC Eaton 276274


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716985-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276274
EAN/GTIN:
     4015082762742
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter 1polig 63 A 1 Öffner,1 Schließer 240 V/AC Eaton 276274

Eaton Hauptschalter IS-63/1

Hauptschalter IS-63/1

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Nennspannung: 240 V/AC · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Weitere technische Daten: Bemessungsabschaltvermögen: 12.5 kA
Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C bis +40 °C
Breite in Teilungseinheiten: 1
Einbautiefe: 69.5 mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw): 2 kA
Mit Signallampe: nein
Schutzart (IP): IP40
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 1.8 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 1.9 W

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Eaton
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
240 V/AC
Polzahl:
1
Produkt-Art:
Hauptschalter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 12,25*
30 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 10,11*
€ 12,47*
1
€ 6,90*
ab € 8,30*
€ 13,14*
1
€ 5,46*
ab € 9,97*
€ 13,85*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 15,39*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.