Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics ULN2804A Schnittstellen-IC - Treiber 8/0 DIP-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-171859-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2804A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
IC Interface
Interface-IC
STMicroelectronics ULN2804A Schnittstellen-IC - Treiber 8/0 DIP-18

Schnittstellen-IC - Treiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Treiber/Empfänger: 8/0 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-18 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Oberflächenmontage · Typ (Schnittstellen-ICs): Treiber · Versorgungsspannung max.: 30 V · Versorgungsspannung min.: 0 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-18
Anzahl Treiber/Empfänger:
8/0
Typ (Schnittstellen-ICs):
Treiber
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
ULN2804A
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
30 V
Versorgungsspannung min.:
0 V
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Treiber
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 2,54*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,55*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,56*
Lager 102
15
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,72*
1 Tag
9499
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-18-03-08-F1
ab € 0,318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.