Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; darlington,Transistor-Array; DIP18; 0,5A; 50V; Ch: 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; darlington,Transistor-Array; DIP18; 0,5A; 50V; Ch: 8
IC: driver; darlington,Transistor-Array; DIP18; 0,5A; 50V; Ch: 8
Artikel-Nr.:
     2805-ULN2804A
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2804A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
IC Interface
Interface-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: DIP18
Ausgangsspannung: 50V
Ausgangsstrom: 0,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 8
Anwendung: für Induktionsbelastungen
Eingangsspannung: 30V
Integrierten Schaltkreises-Art: darlington;Transistor-Array
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,73*
€ 2,60*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,80*
€ 2,71*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 3,18*
2 Tage
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,72*
1 Tag
8971
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,12*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 260 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-18-03-08-F1
ab € 0,303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.