Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Klebeband-Abroller WOW 5364 Weiß, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720025-BP
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5364-10-23
EAN/GTIN:
     4002432113712
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebebandabroller, halbautomatisch
Leitz Klebeband-Abroller WOW 5364 Weiß,Pink

Leitz WOW Klebeband-Tischabroller Duo Colour

Geben Sie Ihrem Arbeitsplatz den WOW Effekt, mit diesem und weiteren Leitz WOW Produkten in leuchtenden Farben
Stabiler, schwerer Design-Tischabroller für rutschfesten Stand und bequeme Bedienung mit nur einer Hand
Scharfe, gezackt geschliffene Klinge für leichtes Abreißen des Klebebandes
Universell einsetzbar, für Klebefilmrollen bis 19 mm x 33 m und einem Kerndurchmesser von 25 mm
Schnelles und einfaches Rollenwechseln
Inklusive beschriftbarem, matt transparentem Klebeband

Auffälliger Leitz Klebeband-Abroller in Premium-Qualität mit modernem zweifarbigem WOW Effekt in Hochglanz. Der leicht zu bedienende Tischabroller passt perfekt zu allen anderen Produkten der Leitz WOW Serie. Modernes, zeitgemäßes Design zu Hause und im Büro.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß,Pink

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß | Pink
Marke:
Leitz
Farbe:
weiß | pink
Typ (Hersteller-Typ):
WOW 5364
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 8,31*
€ 11,00*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 9,01*
€ 12,03*
2 Tage
34
1
€ 5,95*
ab € 9,11*
€ 12,19*
1
€ 4,00*
ab € 9,22*
€ 12,49*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,19*
Ähnlich
Leitz
60420023
ab € 7,33*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,03*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,33*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,36*
Ähnlich
Leitz
52291023
ab € 12,21*
Ähnlich
Leitz
52571023
ab € 5,27*
Ähnlich
Leitz
52581023
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
53611023
ab € 5,99*
Ähnlich
Leitz
52263023
ab € 3,39*
Ähnlich
Leitz
55022023
ab € 14,75*
Ähnlich
Leitz
55021023
ab € 13,87*
Ähnlich
Leitz
50082023
ab € 9,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.