Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/pink
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/pink
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/pink
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/pink
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/pink
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/pink
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/pink
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/pink
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/pink
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/pink
Briefkorb WOW Duo Colour, A4, Polystyrol, weiß/pink
Artikel-Nr.:
     C1011-53611023
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53611023
EAN/GTIN:
     4002432113590
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb WOW Duo Colour. Große Griffzone durch abgeschrägte Front. Stapelbar. Hochglänzend. Material: Polystyrol (PS). Für Formate bis A4, C4 sowie Folio- und Letter-Format. Format: 267 x 49 x 336 mm. Farbe: weiß/pink.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
49
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Tiefe:
336
Farbe:
weiß/pink
Breite:
267
Werkstoff:
Polystyrol
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290023
ab € 5,14*
Ähnlich
Leitz
60470023
ab € 6,24*
Ähnlich
Leitz
60410023
ab € 6,20*
Ähnlich
Leitz
61080023
ab € 12,02*
Ähnlich
Leitz
60420023
ab € 7,33*
Ähnlich
Leitz
60450023
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
60430023
ab € 10,35*
Ähnlich
Leitz
60440023
ab € 11,41*
Ähnlich
Leitz
52291023
ab € 12,15*
Ähnlich
Leitz
52571023
ab € 5,30*
Ähnlich
Leitz
52581023
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
53611036
ab € 5,79*
Ähnlich
Leitz
53611016
ab € 6,19*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,91*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.