Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem® 503E Spitzenschneider 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760700-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     503E
EAN/GTIN:
     4003019073580
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Weller Erem® 503E Spitzenschneider 110 mm

Spitzschneider – abgewinkelter, breiter, robuster Kopf

Präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel
Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig
Kraftvoll und scharf
Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe
Komfort, Sicherheit und Griffigkeit
Ergonomisch geformte Griffe garantieren höchsten Komfort und ermüdungsfreies Arbeiten dank unseres Öffnungsstopps
EGB sicher
Hergestellt aus EGB-sicherem Material, zur Vermeidung von Schäden an empfindlichen Bauteilen

Die Weller Erem Serie 500 Micro ist ein vollständiges Sortiment mittelgroßer, robuster Präzisionsschneider mit einer großen Auswahl an Kopfformen. Die Schneider werden aus hochwertigem Werkzeugstahl hergestellt. Die Schneidkanten sind gehärtet auf Rockwell 63-65 HRc. Die Präzisionsschneider haben eine nicht reflektierende Oberfläche, sind ESD-sicher und können nachgeschärft werden.

Technische Daten:
Gewicht: 67 g · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Weitere technische Daten: Winkel: 30° · Länge der Schneiden mm: 9 · Kopfbreite mm: 11 · Kopfdicke mm: 6 · Kopflänge mm: 19 · Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm: Ø 1,0 · Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm: Ø 1,6.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
Weller Erem®
Herst.-Teilenr.:
503E
Gewicht:
67 g
Produkt-Art:
Spitzenschneider
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 67,46*
€ 86,08*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,90*
€ 94,69*
€ 4,00*
ab € 73,03*
€ 94,69*
Frei Haus
ab € 75,52*
€ 95,40*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 89,20*
€ 112,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
792E
ab € 61,02*
Zubehör
Weller Tools
532N
ab € 53,90*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 53,97*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 62,84*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 60,05*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 71,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.