Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Punktlaser Reichweite (max.): 35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Stanley Punktlaser SPL3 - rot
Artikel-Nr.:
     102-1761212-BP
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT77503-1
EAN/GTIN:
     3253561775031
Suchbegriffe:
Positionierlaser
Punktlaser
punktlaser stanley
punktlaser
STANLEY Punktlaser Reichweite (max.): 35 m

Kompakter Punktlaser

Kompakter Punktlaser mit roter Diode, zwei Lotpunkten abwärts und aufwärts und einem horizontalen Punkt.

Ausstattung:
Lot auf- und abwärts und horizontaler Punkt
Robustes, gummiertes Gehäuse mit IP50 Schutz
Pendelarretierung für sicheren Transport
Quick-Link Halterung mit verstellbarer Zwinge zur mühelosen Montage
Manueller Modus.

Technische Daten:
Betriebszeit mit Batterien: 15 Stunden · Laser-Klasse: 2 · Nivelliergenauigkeit (+/-): 0.3 mm/m · Reichweite (max.): 35 m · Selbstnivellierbereich (+/-): 4 ° · Stativgewinde: 1/4" · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Gerät · Halterung · Batterien: 2x AA Alkaline · Tasche.

Weitere Informationen:
Marke:
STANLEY
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Laser-Klasse:
2
Stativgewinde:
1/4"
Typ (Hersteller-Typ):
STHT77503-1
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.3 mm/m
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Reichweite (max.):
35 m
Betriebszeit mit Batterien:
15 Stunden
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: STANLEY, STHT77503-1, nivellier, nivellierlaser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,62*
€ 80,39*
€ 4,00*
ab € 65,54*
€ 81,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,89*
€ 81,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,36*
€ 93,62*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 77,83*
€ 96,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.