Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922B-15412-D44-STHT77503-1 Herst.-Nr.: STHT77503-1 EAN/GTIN: 3253561775031 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompakter Punktlaser mit roter Diode, zwei Lotpunkten abwärts und aufwärts und einem horizontalen Punkt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktstärken: | Produktstärken: | Selbstnivellierender 3-Punkt-Laser mit Alkaline-Batterien | Rote Diode | Lotfunktion aufwärts und abwärts, ein horizontaler Punkt | Punkte einzeln zuschaltbar | Manueller Modus | Horizontale Genauigkeit: +/- 6 mm / 10 m | Kompensierungsbereich: Selbstnivellierung auf+/- 4° | Arbeitsbereich: 30 m | Laserklasse 2 (EN60825-1), Laserwellenlänge: 620 - 680 nm | Robustes, gummiertes Gehäuse mit IP50 Schutz | Magnetgedämpftes Pendel, Transportschutz | Stromversorgung: 2x AA | IP-Klasse: IP50 | Stativanschluss: 1/4” | Lieferumfang: Tasche, Halterung, Batterien | Lieferumfang: | Lieferumfang: | Gerät, Halterung, 2 x AA Alkaline Batterien, Tasche | Gewicht: | 0,612 kg | Maße (L x B x H): | 17,5 x 12 x 24 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 63,62* | € 80,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 65,54* | € 81,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 64,89* | € 81,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6922 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 76,36* | € 93,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 77,83* | € 96,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6922 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|