Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANLEY Punktlaser Reichweite (max.): 35m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D895951
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT77503-1
EAN/GTIN:
     3253561775031
Suchbegriffe:
Positionierlaser
Punktlaser
punktlaser stanley
punktlaser
Kompakter Punktlaser mit roter Diode, zwei Lotpunkten abwärts und aufwärts und einem horizontalen Punkt.
Lieferumfang:
Gerät · Halterung · Batterien: 2x AA Alkaline · Tasche.
Weitere Informationen:
Typ:
STHT77503-1
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Stativgewinde:
1/4"
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.3 mm/m
Betriebszeit mit Batterien:
15 Stunden
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
35 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: STANLEY, nivellier, nivellierlaser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 63,62*
€ 80,39*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,54*
€ 81,07*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,89*
€ 81,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,36*
€ 93,62*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 77,83*
€ 96,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.